Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCR08X06-pelkistin PVC 8 ​​x 6 tuumaa | AF2LFN 6UXX4

PLASTIC SUPPLY PVCR08X06 Redducer Pvc 8 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LFN Malli: PVCR08X06Ristiviite: 6UXX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kanavan koko8 "x 6"
Pituus10 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCR06X04-supistin PVC 6 x 4 tuumaa AF2LFM 6UXX3 PVCR06X046 "x 4"8.75 "€142.64
MUOVITARVIKKEET PVCR10X08-pelkistin PVC 10 x 8 tuumaa | AF2LFP 6UXX5 PVCR10X0810 "x 8"8.625 "€222.21
MUOVITARVIKKEET PVCR12X10-pelkistin PVC 12 x 10 tuumaa | AF2LFQ 6UXX6 PVCR12X1012 "x 10"9.75 "€215.25
MUOVITARVIKKEET PVCR14X12-pelkistin PVC 14 x 12 tuumaa | AF2LFR 6UXX7 PVCR14X1214 "x 12"8.5 "€353.63
MUOVITARVIKKEET PVCR16X14-pelkistin PVC 16 x 14 tuumaa | AF2LFT 6UXX8 PVCR16X1416 "x 14"8.5 "€390.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCR08X06 Redducer Pvc 8 x 6 tuumaa
€154.23 / yksikkö