Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCED04 kyynärpää PVC 45 asteen 4 tuumaa | AF2LDP 6UXR9

PLASTIC SUPPLY PVCED04 Kyynärpää Pvc 45 Degree 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LDP Malli: PVCED04Ristiviite: 6UXR9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Kanavan koko4"
Pituus7.125 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi45 tutkinto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCED06 kyynärpää PVC 45 asteen 6 tuumaa | AF2LDQ 6UXT0 PVCED066"13.5 "€119.58
MUOVITARVIKKEET PVCED08 kyynärpää PVC 45 asteen 8 tuumaa | AF2LDR 6UXT1 PVCED088"14.75 "€127.58
MUOVITARVIKKEET PVCED10 kyynärpää PVC 45 asteen 10 tuumaa | AF2LDT 6UXT2 PVCED1010 "17 "€144.11
MUOVITARVIKKEET PVCED12 kyynärpää PVC 45 asteen 12 tuumaa | AF2LDU 6UXT3 PVCED1212 "19.25 "€166.83
MUOVITARVIKKEET PVCED14 Kyynärpää PVC 45 astetta 14 tuumaa | AF2LDV 6UXT4 PVCED1414 "20.5 "€224.23
MUOVITARVIKKEET PVCED16 Kyynärpää PVC 45 astetta 16 tuumaa | AF2LDW 6UXT5 PVCED1616 "22.75 "€266.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCED04 Kyynärpää Pvc 45 Degree 4 tuumaa
€72.57 / yksikkö