MUOVITARVIKKEET PVCED16 Kyynärpää PVC 45 astetta 16 tuumaa | AF2LDW 6UXT5

PLASTIC SUPPLY PVCED16 Kyynärpää Pvc 45 Degree 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LDW Malli: PVCED16Ristiviite: 6UXT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Kanavan koko16 "
Pituus22.75 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi45 tutkinto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)42.23
Laivan pituus (cm)57.79
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCED04 kyynärpää PVC 45 asteen 4 tuumaa | AF2LDP 6UXR9 PVCED044"7.125 "€72.57
MUOVITARVIKKEET PVCED06 kyynärpää PVC 45 asteen 6 tuumaa | AF2LDQ 6UXT0 PVCED066"13.5 "€119.58
MUOVITARVIKKEET PVCED08 kyynärpää PVC 45 asteen 8 tuumaa | AF2LDR 6UXT1 PVCED088"14.75 "€127.58
MUOVITARVIKKEET PVCED10 kyynärpää PVC 45 asteen 10 tuumaa | AF2LDT 6UXT2 PVCED1010 "17 "€144.11
MUOVITARVIKKEET PVCED12 kyynärpää PVC 45 asteen 12 tuumaa | AF2LDU 6UXT3 PVCED1212 "19.25 "€166.83
MUOVITARVIKKEET PVCED14 Kyynärpää PVC 45 astetta 14 tuumaa | AF2LDV 6UXT4 PVCED1414 "20.5 "€224.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCED16 Kyynärpää Pvc 45 Degree 16 tuumaa
€266.75 / yksikkö