Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCCA16 päätykorkit PVC 16 tuumaa | AF2LCZ 6UXP5

PLASTIC SUPPLY PVCCA16 Päätykappaleet Pvc 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LCZ Malli: PVCCA16Ristiviite: 6UXP5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€224.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
Kanavan koko16 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCCA04 päätykorkit PVC 4 tuumaa | AF2LCT 6UXN9 PVCCA044"3.125 "€51.40
MUOVITARVIKKEET PVCCA06 päätykorkit PVC 6 tuumaa | AF2LCU 6UXP0 PVCCA066"2.75 "€120.03
MUOVITARVIKKEET PVCCA08 päätykorkit PVC 8 ​​tuumaa | AF2LCV 6UXP1 PVCCA088"2.75 "€143.00
MUOVITARVIKKEET PVCCA10 päätykorkit PVC 10 tuumaa | AF2LCW 6UXP2 PVCCA1010 "2.75 "€149.15
MUOVITARVIKKEET PVCCA12-päätykorkit 12 tuuman PVC | AF2LCX 6UXP3 PVCCA1212 "2.75 "€169.04
MUOVITARVIKKEET PVCCA14 päätykorkit PVC 14 tuumaa | AF2LCY 6UXP4 PVCCA1414 "2.75 "€163.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCCA16 Päätykappaleet Pvc 16 tuumaa
€224.54 / yksikkö