Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCC04-kytkentä PVC 4 tuumaa | AF2RZP 6XMF4

PLASTIC SUPPLY PVCC04-liitin Pvc 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RZP Malli: PVCC04Ristiviite: 6XMF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kanavan koko4"
Pituus4.25 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITOIMENPITEET PVCC08-liitin Pvc 8 tuumaa | AF2LCM 6UXN4 PVCC088"5.875 "€60.61
MUOVITARVIKKEET PVCC10-kytkentä PVC 10 tuumaa | AF2LCN 6UXN5 PVCC1010 "5.875 "€70.05
MUOVITARVIKKEET PVCC12-kytkentä PVC 12 tuumaa | AF2LCP 6UXN6 PVCC1212 "5.875 "€79.85
MUOVITUOTTEEN PVCC14-liitin Pvc 14 tuumaa | AF2LCQ 6UXN7 PVCC1414 "5.875 "€91.34
MUOVITARVIKKEET PVCC16-kytkentä PVC 16 tuumaa | AF2LCR 6UXN8 PVCC1616 "5.875 "€99.49
MUOVITARVIKKEET PVCC06-kytkentä PVC 6 tuumaa | AF2RZQ 6XMF5 PVCC066"5.875 "€55.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCC04-liitin Pvc 4 tuumaa
€33.78 / yksikkö