PLASTEC P20SS2P150 Blower, 7 7/8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1 1/2 hp | CT7UZZ 61DC42

PLASTEC P20SS2P150 Blower, 7 7/8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1 1/2 hp

Varastossa
Tuote: CT7UZZ Malli: P20SS2P150Ristiviite: 61DC42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,302.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PLASTEC P25ST4P050 Puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 1/2 hv | CT7UZA 61DC55 P25ST4P050€2,992.41
PLASTEC P25SS4P050 Puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 1/2 hv | CT7UZB 61DC52 P25SS4P050€3,316.19
PLASTEC P25XS4P050 Puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 1/2 hv | CT7UZC 61DC56 P25XS4P050€5,456.44
PLASTEC P25ST2P300 -puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 3 hv, 230/460VAC | CT7UZD 61DC53 P25ST2P300€4,000.89
PLASTEC P25ST2P400 Puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 4 hv, 230/460VAC | CT7UZE 61DC54 P25ST2P400€4,155.57
PLASTEC P25XT2P400 -puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 4 hv, 230/460VAC | CT7UZF 61DC60 P25XT2P400€20,974.37
PLASTEC P25XT4P050 Puhallin, 10 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, sisältää vetoyksikön moottorilla, 800 cfm, 1/2 hv | CT7UZG 61DC61 P25XT4P050€5,286.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTEC P20SS2P150 Blower, 7 7/8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1 1/2 hp
€3,302.21 / yksikkö