Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC RVT100V-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 1 tuuman koko | AA3AYA 11G087

PLAST-O-MATIC RVT100V-PV ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AYA Malli: RVT100V-PVRistiviite: 11G087

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€644.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliPVC
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus9 13 / 16 "
Kokonaispituus3"
Painealue5 - 100 psi
Istuimen materiaaliVitoton
JousimateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoeräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PLAST-O-MATIC RVT050V-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3AXY 11G085 RVT050V-PV1 / 2 "Adj Back Press. Varoventtiili1 / 2 "7.25 "2.5 "€508.79
PLAST-O-MATIC RVT075V-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 3/4 tuuman koko | AA3AXZ 11G086 RVT075V-PV3 / 4 "Adj Back Press. Varoventtiili3 / 4 "8.88 "3"€589.56
PLAST-O-MATIC RVT125V-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, 1-1/4 tuuman koko | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Adj Back Press. Varoventtiili1.25 "12.125 "4"€759.89
PLAST-O-MATIC RVT150V-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3AYC 11G089 RVT150V-PV1.5 "Adj Back Press. Varoventtiili1.5 "13.25 "4.5 "€924.26
PLAST-O-MATIC RVT200V-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 2 tuuman koko | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Adj Back Press. Varoventtiili2"15 "5.5 "€1,099.27
PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, PVC, EPDM-tiiviste, 1/2 tuuman koko | CD4HZC RVT050EP-PV-Sulkuventtiili---€610.72
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC RVT075EP-PV ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, PTFE-akseli, PVC, EPDM-tiiviste, 3/4 tuuman koko | CD4HZD RVT075EP-PV-Sulkuventtiili---€709.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT100V-PV ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, PTFE-akseli, PVC, Viton-tiiviste, 1 tuuman koko
€644.03 / yksikkö