Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3AYR 11G103

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AYR Malli: RVDTM050T-PVRistiviite: 11G103

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä antisifonin varoventtiili
Rungon materiaaliPVC
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus6 37 / 64 "
Kokonaispituus2.5 "
Painealue5 - 100 psi
Istuimen materiaaliPTFE
JousimateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 1/4 tuuman koko | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€526.08
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 3/4 tuuman koko | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"€650.23
PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 1 tuuman koko | AA3GCY 11K387 RVDTM100T-PV1"1"11 27 / 32 "3.5 "€737.06
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 1-1/2 tuuman koko | AA3GCZ 11K388 RVDT150T-PV1.5 "1.5 "12 "5"€875.54
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 2 tuuman koko | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"€1,476.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV ohitusventtiili, vastapaine, PVC, kierretiiviste, 1/2 tuuman koko
€586.73 / yksikkö