Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, polypropeeni, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko | AA3AYP 11G101

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, polypropeeni, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AYP Malli: RVD050V-PPRistiviite: 11G101

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus5 13 / 16 "
Kokonaispituus2.375 "
Painealue5 - 100 psi
Istuimen materiaaliVitoton
JousimateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue32 astetta 180 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PLAST-O-MATIC RVD025V-PP ohitusventtiili, 90 astetta. Kalvo, polypropeeni, Viton-tiiviste, 1/4 tuuman koko | AA3AYN 11G099 RVD025V-PP1 / 4 "1 / 4 "5.125 "2"€344.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP ohitusventtiili, 90 astetta Kalvo, polypropeeni, Viton-tiiviste, 1/2 tuuman koko
€366.32 / yksikkö