Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV magneettiventtiili, 2-tie, 1-1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFT 11K470

PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1-1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC

Varastossa
Tuote: AA3GFT Malli: PS150EPW11-PVRistiviite: 11K470

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,428.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Tilavuuskerroin28.00
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus4X
ToimintaPilottitoiminta
Aukko Dia.1-15 / 16 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys6"
Putken koko1.5 "
Turvallinen käyttövesipaine140 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5955
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Plast-O-Matic PS150EPW11-PV solenoidiventtiiliä käytetään sulkemaan erittäin puhdas ja erittäin syövyttävä nestevirtaus. Niin kauan kuin 5 psi:n erotus säilyy, se kestää emäksisiä aineita, happoja, klooriliuoksia, liuottimia, deionisoitua vettä, natriumliuoksia, panimotoimintoja ja käänteisosmoosivettä.

Ominaisuudet:

  • Plast-O-Matic PS150EPW11-PV solenoidiventtiilissä on kestävä termoplastinen rakenne, joka kestää korroosiota.
  • Siinä on patentoitu Fail-Dry tuuletusrakenne, joka varoittaa visuaalisesti tiivisteen toimintahäiriöstä.
  • Solenoidiventtiili sopii voimakkaisiin vastapaineisiin, kuten korkeapaineisiin kemikaalien ruiskutuksiin ja virtauksen säätelyyn ruiskutussuuttimiin.
  • Siinä on dynaaminen paljesulkutiiviste, joka estää hajapäästöjä pääsemästä ilmakehään.
  • Tässä mallissa ei ole kostuneita metalliosia ja Viton-tiiviste, joka kestää jopa 140 Fahrenheit-asteen nesteen lämpötiloja.
  • Siinä on F-luokan käämin eristys ja se on normaalisti suljettu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NEMA 4X
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka solenoidi ohjaa venttiiliä?

A. Magneettikentän tuottaa kelan läpi kulkeva sähkövirta. Magneettikenttä pakottaa männän ylöspäin ja avaa aukon. Solenoidiventtiilien avautumisen ja sulkemisen perusidea on tämä.

K. Mikä aiheuttaa solenoidien epäonnistumisen?

V. Kela ei toimi ja saattaa palaa, jos siihen syötetään väärä jännite. Sähköjännitteet tai piikit voivat vaurioittaa kelaa. Kelat, jotka ovat palaneet tai eivät ole korjattavissa ja ne on vaihdettava.

K. Kuinka korjaat solenoidiongelman?

A.

  • Varmista, että virtalähde on riittävä ja patteri voi vapauttaa lämpöä.
  • Vaihda kela äläkä koskaan käynnistä sitä, kun se ei ole kiinnitetty venttiiliin.
  • Tarkasta sisäpuoli kosteuden varalta ja täytä tarvittaessa.
  • Kun vaihdat taipuneita tai rikkoutuneita ankkureita, varmista, että venttiilisi on yhteensopiva väliaineen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliTilavuuskerroinPutken kokoTiivistemateriaalieräMaks. Nesteen lämpötila.Aukko Dia.Hinta
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV Solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitotonMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€941.90
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€910.88
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 3/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitotonMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€994.09
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV magneettiventtiili, 2-tie, 3/4 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€964.37
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV magneettiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitotonMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€1,020.99
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMMagneettiventtiili140-astetta F63 / 64 "€1,033.20
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1-1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitotonMagneettiventtiili140-astetta F1-15 / 16 "€1,438.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV solenoidiventtiili, 2-tie, 1-1/2 tuuman koko, normaalisti suljettu, PVC
€1,428.17 / yksikkö