Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRS-T-PP Paineensäädin, Stabilisaattori, Polypropeeni | AA3AXG 11G070

PLAST-O-MATIC PRS-T-PP paineensäädin, stabilisaattori, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA3AXG Malli: PRS-T-PPRistiviite: 11G070

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen ohjain
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiMNPT
Korkeus5.875 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2"
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue5 - 100 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeuseräHinta
PLAST-O-MATIC PRS-T-PV paineensäädin, stabilisaattori, PVC | AA3AXF 11G069 PRS-T-PVPVC5"Suhteellinen ohjain€400.55
PLAST-O-MATIC PRS-T-PF paineensäädin, stabilisaattori, PVDF | CD4HRA PRS-T-PF--paineensäädin-
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRS-T-TF -paineensäädin, stabilointilaite | CD4HRB PRS-T-TF--paineensäädin-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRS-T-PP paineensäädin, stabilisaattori, polypropeeni
€424.58 / yksikkö