Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/2 tuuman koko | AA3AXJ 11G072

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AXJ Malli: PRHM050V-PVRistiviite: 11G072

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliValettu PVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama1 / 4 "
Korkeus8.75 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus3 13 / 16 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue5 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 3/4 tuuman koko | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVValettu PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140-astetta F3 / 4 "5 - 125 psi€872.54
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1 tuuman koko | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVValettu PVC10.125 "1"5.5 "140-astetta F1"5 - 125 psi€1,032.83
PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVValettu PVC11 15 / 16 "1.5 "5"140-astetta F1.5 "5 - 125 psi€1,193.88
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 2 tuuman koko | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVKoneistettu PVC11 15 / 16 "2"7"140-astetta F2"5 - 125 psi€1,520.93
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/2 tuuman koko | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPpolypropeeni8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180-astetta F1 / 2 "5 - 125 psi€806.28
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 3/4 tuuman koko | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPpolypropeeni13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180-astetta F3 / 4 "5 - 125 psi€1,085.03
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1 tuuman koko | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPpolypropeeni13 13 / 16 "1"5.5 "180-astetta F1"5 - 125 psi€1,266.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/2 tuuman koko
€641.92 / yksikkö