PLAST-O-MATIC PR300V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 3 tuuman koko | AA3AXX 11G084

PLAST-O-MATIC PR300V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3AXX Malli: PR300V-PPRistiviite: 11G084

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,977.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus23 "
Sisääntulon koko3"
Pituus8"
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko3"
Paineen säätöalue5 - 50 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1925
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
PLAST-O-MATIC PRH025V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/4 tuuman koko | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140-astetta F1 / 4 "10 - 125 psi€596.85
PLAST-O-MATIC PRH300V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 3 tuuman koko | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVKoneistettu PVC23 "3"8"140-astetta F3"10 - 125 psi€3,371.71
PLAST-O-MATIC PRH025V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPpolypropeeni6.875 "1 / 4 "2"180-astetta F1 / 4 "10 - 125 psi€700.77
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV paineensäädin, jousi, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV paineensäädin, jousi, EPDM-tiiviste, PVC, 3 tuuman koko | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 4 tuuman koko | CD4HRK PRH400V-PV--------
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV paineensäädin, jousi, EPDM-tiiviste, PVC, 4 tuuman koko | CD4HRL PRH400EP-PV--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PR300V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, koko 3 tuumaa
€4,977.97 / yksikkö