Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC PRH025V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/4 tuuman koko | AA3AXH 11G071

PLAST-O-MATIC PRH025V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA3AXH Malli: PRH025V-PVRistiviite: 11G071

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€596.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliPVC
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus6.875 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2"
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue10 - 125 psi
TiivistemateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
PLAST-O-MATIC PRH300V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 3 tuuman koko | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVKoneistettu PVC23 "3"8"140-astetta F3"10 - 125 psi€3,371.71
PLAST-O-MATIC PRH025V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 1/4 tuuman koko | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPpolypropeeni6.875 "1 / 4 "2"180-astetta F1 / 4 "10 - 125 psi€700.77
PLAST-O-MATIC PR300V-PP paineensäädin, jousi, PVC-tiiviste, polypropeeni, 3 tuuman koko | AA3AXX 11G084 PR300V-PPpolypropeeni23 "3"8"180-astetta F3"5 - 50 psi€4,977.97
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV paineensäädin, jousi, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV paineensäädin, jousi, EPDM-tiiviste, PVC, 3 tuuman koko | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 4 tuuman koko | CD4HRK PRH400V-PV--------
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV paineensäädin, jousi, EPDM-tiiviste, PVC, 4 tuuman koko | CD4HRL PRH400EP-PV--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC PRH025V-PV paineensäädin, jousi, PVC, 1/4 tuuman koko
€596.85 / yksikkö