Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 5 gpm | AA3AWL 11G051

PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 5 gpm

Varastossa
Tuote: AA3AWL Malli: FC100EP-005-PVRistiviite: 11G051

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Rungon materiaaliPVC
YhteysFNPT
Halkaisija2"
KalvomateriaaliEPDM
Virtausnopeus5 gpm
Kokonaispituus3.5 "
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Painehäviö (15 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
PLAST-O-MATIC FC100EP-006-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 6 gpm | AA3AWM 11G052 FC100EP-006-PV6 gpm€265.10
PLAST-O-MATIC FC100EP-007-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 7 gpm | AA3AWN 11G053 FC100EP-007-PV7 gpm€265.10
PLAST-O-MATIC FC100EP-008-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 8 gpm | AA3AWP 11G054 FC100EP-008-PV8 gpm€265.10
PLAST-O-MATIC FC100EP-009-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 9 gpm | CD4HHU FC100EP-009-PV--
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC FC100EP-010-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 10 gpm | CD4HHV FC100EP-010-PV--
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC FC100EP-011-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 11 gpm | CD4HHW FC100EP-011-PV--
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC FC100EP-012-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 12 gpm | CD4HHX FC100EP-012-PV--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC FC100EP-005-PV virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1 tuuman koko, 5 gpm
€265.10 / yksikkö