Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 5 gpm | AA3AWG 11G047

PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 5 gpm

Varastossa
Tuote: AA3AWG Malli: FC075EP-005-PVRistiviite: 11G047
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
€279.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Rungon materiaaliPVC
YhteysFNPT
Halkaisija1.5 "
KalvomateriaaliEPDM
Virtausnopeus5 gpm
Kokonaispituus3.25 "
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Painehäviö (15 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
PLAST-O-MATIC FC075EP-003-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 3 gpm | AA3AWE 11G045 FC075EP-003-PV3 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 4 gpm | AA3AWF 11G046 FC075EP-004-PV4 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 6 gpm | AA3AWH 11G048 FC075EP-006-PV6 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-007-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 7 gpm | AA3AWJ 11G049 FC075EP-007-PV7 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 8 gpm | AA3AWK 11G050 FC075EP-008-PV8 gpm€279.56
PLAST-O-MATIC FC075EP-009-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 9 gpm | CD4HHB FC075EP-009-PV--
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC FC075EP-010-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 10 gpm | CD4HHC FC075EP-010-PV--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/4 tuuman koko, 5 gpm
€279.56 / yksikkö