Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/2-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko, 0.5 gpm | AA3AVZ 11G040

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/2-PV virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko, 0.5 gpm

Varastossa
Tuote: AA3AVZ Malli: FC050EP-000-1/2-PVRistiviite: 11G040

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätöventtiili
Rungon materiaaliPVC
YhteysFNPT
Halkaisija1.25 "
KalvomateriaaliEPDM
Virtausnopeus1 / 2 gpm
Kokonaispituus2.25 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV PVC-virtauksensäädintä käytetään erittäin puhtaissa tai syövyttävissä nestesovelluksissa. Sitä käytetään usein säätämään toimilaitteen toimintanopeutta, eikä sitä pidä sekoittaa painesäätimiin tai säätimiin.

Ominaisuudet:

  • Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV PVC-virtauksensäätimessä on kestävä rakenne ja kalvorakenne, joka parantaa suorituskykyä, pitkäikäisyyttä ja tarkkaa virtauksen säätöä.
  • Tämä venttiili toimii automaattisesti ja kalvo säätää muotoaan tasaisen virtauksen saamiseksi tulopaineilla 15-120 psi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat erilaiset virtauksensäätöventtiilit?

A. Jotkut virtauksensäätöventtiilien pääluokat ovat luistiventtiilit, palloventtiilit, puristusventtiilit, kalvoventtiilit ja takaiskuventtiilit.

K. Mikä on virtauksensäätöventtiilin vaihtoehtoinen nimi?

A. Automaattiset ohjausventtiilit on vaihtoehtoinen nimi tällaisille venttiileille. Kun virtauksessa tai paineessa on vaihteluita, hydrauliset toimilaitteet reagoivat avaamalla tai sulkemalla venttiilin.

K. Mikä venttiili sopii virtauksen säätöön?

V. Maapalloventtiilit sopivat täydellisesti kuristukseen ja virtauksen säätelyyn langan vedon ja istukan eroosion kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVirtausnopeusKokonaispituusPutken kokoHinta
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€242.54
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€242.54
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€242.54
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "€242.54
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€242.54
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/4 tuuman koko, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "€242.54
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV Virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 3/8 tuuman koko, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "€250.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/2-PV virtauksensäätöventtiili, EPDM-tiiviste, PVC, 1/2 tuuman koko, 0.5 gpm
€241.91 / yksikkö