Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP Takaiskuventtiili, PVC-kierreliitäntä, polypropeeni, 1-1/2 tuuman koko | AA2VQW 11D195

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP Takaiskuventtiili, kierre PVC-liitäntä, polypropeeni, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VQW Malli: CKS150VT-NC-PPRistiviite: 11D195

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Korkki tulokeskukseen4-20 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1.0 - 1.5 psi
Pituus7.375 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila180-astetta F
Asennusasentomitään
Kokonaiskorkeus7 13 / 32 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Koko1.5 "
JousimateriaaliPFA kapseloitu
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PV Takaiskuventtiili, Kierreliitos, PVC, 1-1/2 tuuman koko | AA2VQT 11D192 CKS150VT-NC-PV7.375 "PVC140-astetta F7 13 / 32 "1.5 "3.5 "€361.75
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PV Takaiskuventtiili, Kierreliitos, PVC, 2 tuuman koko | AA2VQU 11D193 CKS200VT-NC-PV8.375 "PVC140-astetta F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€477.87
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PV Takaiskuventtiili, Kierreliitos, PVC, 3 tuuman koko | AA2VQV 11D194 CKS300VT-NC-PV9.875 "PVC140-astetta F9 29 / 32 "3"5.5 "€953.94
PLAST-O-MATIC CKS200VT-NC-PP Takaiskuventtiili, PVC-kierreliitäntä, polypropeeni, 2 tuuman koko | AA2VQX 11D196 CKS200VT-NC-PP8.375 "polypropeeni180-astetta F8 13 / 32 "2"4 3 / 32 "€491.19
PLAST-O-MATIC CKS300VT-NC-PP Takaiskuventtiili, PVC-kierreliitäntä, polypropeeni, 3 tuuman koko | AA2VQY 11D197 CKS300VT-NC-PP9.875 "polypropeeni180-astetta F9 29 / 32 "3"5.5 "€933.73
PLAST-O-MATIC CKS150EPT-NC-PV Takaiskuventtiili, kierre EPDM-liitäntä, PVC, 1-1/2 tuuman koko | CD4HBA CKS150EPT-NC-PV------€390.22
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC CKS200EPT-NC-PV Takaiskuventtiili, kierre EPDM-liitäntä, PVC, 2 tuuman koko | CD4HBB CKS200EPT-NC-PV------€522.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC CKS150VT-NC-PP Takaiskuventtiili, kierre PVC-liitäntä, polypropeeni, koko 1-1/2 tuumaa
€400.26 / yksikkö