Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 732 Hasp 90-kulma sinkitty 4-3 / 4 tuuman pituus | AC9PDK 3HUJ7

MASTER LOCK 732 Hasp 90 kulmassa sinkitty 4-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9PDK Malli: 732Ristiviite: 3HUJ7
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
€34.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä nitomanastan kulmasuojus
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliTavanomainen
Korkeus1.25 "
Pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.7 / 16 "
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MASTER LOCK 731 Hasp 90 kulmasinkitty 5-3 / 16 tuuman pituus | AC9PDJ 3HUJ6 7311.25 "5.187 "1.25 "€32.55
MASTER LOCK 60R riippulukko 90 kulma 1-1 / 2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC9PDP 3HUK2 60R1"1.5 "1"€8.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 732 Hasp 90 kulmassa sinkitty 4-3/4 tuuman pituus
€34.00 / yksikkö