PIG DLY301-01 Adjustable Cross-Brace Drum Dolly, 800 lb Load Capacity | CT7TYV 45GN95

NEW PIG DLY301-01 säädettävä ristikkäinen rumpudolly, 800 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CT7TYV Malli: DLY301-01Ristiviite: 45GN95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DLY301-01 säädettävä ristikkäinen rumpudolly, 800 lb:n kantavuus
€531.01 / yksikkö