EATON CHNT1515 miniatyyri katkaisija, 15 A, 10 kAIC keskeytysarvo | CE6GJK

EATON CHNT1515 pienoiskatkaisija, 15 A, 10 kAIC keskeytysarvo

Tuote: CE6GJK Malli: CHNT1515
€55.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCH
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHNT1515 duplex-katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan johtimia ylikuormitukselta ja kytketty laite oikosululta
    • Pistokeliitäntä helpottaa asennusta
    • Mahtuu johtokokoihin 14 - 4 AWG
    • Käytetään korvauksena 2-8 piirikeskuksessa, jotka on rakennettu ennen vuotta 1968

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CHNT1520 Katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC, 15 - 2 0A, 10 kAIC | CE6GJL CHNT152015€55.43
Tarjouspyyntö
EATON CHNT2020 Cutler Hammer Katkaisija, Plug-On, 120 / 240 VAC, 20 A,1 napa | CE6GJM CHNT202020-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHNT1515 pienoiskatkaisija, 15 A, 10 kAIC keskeytysarvo
€55.43 / yksikkö