Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC GAUGES 6001-2LCH Yhdistelmämittari Heavy Duty 6 In 30/0/300 | AG9LMK 20TX41

PIC GAUGES 6001-2LCH Yhdistelmämittari Heavy Duty 6 In 30/0/300

Varastossa
Tuote: AG9LMK Malli: 6001-2LCHRistiviite: 20TX41

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko6"
Mittarin tyyppiHeavy Duty
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue30 - 0 - 300 tuumaa. Hg/ Psi
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen5/2
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Yhdistelmämittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen alue numeroitu valmistuminen: 30/50
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoLens MaterialKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta
KUVAMITTARIT 201L-402CC Yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5KupariKupari€69.38
PIC GAUGES 201L-402CD -yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 60 tuumaa. Hg/ Psi2/1KupariKupari€81.13
PIC GAUGES 201L-402CE -yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Muovi30 astetta 160 astetta F30 - 0 - 100 tuumaa. Hg/ Psi5/2KupariKupari€69.38
PIC GAUGES 4001-2LCB -yhdistemittari raskaaseen käyttöön, 4 tuumaa 30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 15 tuumaa. Hg/ Psi0.5/0.2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€183.19
PIC GAUGES 4001-2LCC -yhdistemittari raskaaseen käyttöön 4 tuumaa 30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€183.19
PIC GAUGES 4001-2LCD -yhdistelmämittari raskaaseen käyttöön, 4 tuumaa 30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 60 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€183.19
PIC GAUGES 4001-2LCE -yhdistemittari raskaaseen käyttöön 4 tuumaa 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Lasi-30 - 180 astetta F30 - 0 - 100 tuumaa. Hg/ Psi2/1Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€183.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 6001-2LCH Yhdistelmämittari Heavy Duty 6 In 30/0/300
€271.56 / yksikkö