Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC MITTARIT 4001-4LA Tyhjiömittari Heavy Duty 4 tuumaa 30-0 Hg Tyhjiö | AG9LLA 20TX09

PIC GAUGES 4001-4LA alipainemittari, raskas 4 tuuman 30-0 Hg tyhjiö

Varastossa
Tuote: AG9LLA Malli: 4001-4LARistiviite: 20TX09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4"
Mittarin tyyppiHeavy Duty
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen0.2
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 3
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian materiaaliKotelon väriKotelon materiaaliKostutetut materiaalitYhteyden sijaintiValitse kokoLens MaterialKäyttölämpötila alueHinta
PIC-MITTARIT 201L-404A Tyhjiömittari 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV39 201L-404AKupariRuostumaton teräsRuostumaton teräsKuparipohja4"Muovi30 astetta 160 astetta F€61.74
KUVAMITTARIT 202L-404A tyhjiömittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJF 20TW51 202L-404AKupariRuostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKeskellä takaa4"Muovi30 astetta 160 astetta F€84.21
PIC-MITTARIT 6001-4LA Tyhjiömittari raskaaseen käyttöön 6 tuumaa 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LARuostumaton teräsRuostumaton teräsRuostumaton teräsRuostumaton teräspohja6"Lasi-30 - 180 astetta F€300.98
PIC-MITTARIT 601L-254A tyhjiömittari 1/4 NPT: ssä 2-1 / 2 tuumaa | AG9LNY 20TY07 601L-254AKupariKultaMessinkiKuparipohja2.5 "Muovi30 astetta 160 astetta F€87.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LA alipainemittari, raskas 4 tuuman 30-0 Hg tyhjiö
€185.76 / yksikkö