Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT 4001-2LC Painemittari Raskas 4 tuuman 30 psi | AG9LKD 20TW88

PIC GAUGES 4001-2LC Painemittari Heavy Duty 4 tuumaa 30 psi

Varastossa
Tuote: AG9LKD Malli: 4001-2LCRistiviite: 20TW88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4"
Mittarin tyyppiHeavy Duty
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 30
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen0.2
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 3
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuePienin valmistuminenHinta
PIC-MITTARIT 4001-2LH-painemittari raskaaseen käyttöön 4 tuumaa 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2 LH0 ja 3002€183.19
PIC-MITTARIT 4001-2LU Painemittari Raskas 4 tuuman 10 K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 - 10,000 psi100€203.62
PIC MITTARIT 4001-2LV Painemittari Heavy Duty 4 tuumaa 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 - 15,000 psi100€203.62
PIC-MITTARIT 4001-2LW-painemittari raskaaseen käyttöön 4 tuumaa 20 K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 - 20,000 psi200€203.62
PIC GAUGES 4001-2LB painemittari raskaaseen käyttöön 4 tuumaa 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 ja 150.1€183.19
PIC-MITTARIT 4001-2LD-painemittari raskaaseen käyttöön 4 tuumaa 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 ja 600.5€183.19
PIC-MITTARIT 4001-2LE Painemittari Raskaat 4 tuumaa 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0 ja 1001€183.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LC Painemittari Heavy Duty 4 tuumaa 30 psi
€183.19 / yksikkö