Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUVAMITTARIT 301L-402F Painemittari ruostumatonta terästä 160 psi | AH3BDK 30ZV84

PIC GAUGES 301L-402F Painemittari ruostumatonta terästä 160 psi

Varastossa
Tuote: AH3BDK Malli: 301L-402FRistiviite: 30ZV84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4"
TäynnäGlyseriini
Mittarin tyyppiHeavy Duty
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 - 160 psi
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen2
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 20

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuePienin valmistuminenHinta
KUVAMITTARIT 301L-402B Painemittari ruostumatonta terästä 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 ja 150.1€114.84
KUVAMITTARIT 301L-402C Painemittari ruostumatonta terästä 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 ja 300.5€114.84
PIC-MITTARIT 301L-402D-painemittari ruostumatonta terästä 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 ja 600.5€114.84
KUVAMITTARIT 301L-402E Painemittari ruostumatonta terästä 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 ja 1002€114.84
KUVAMITTARIT 301L-402G-painemittari ruostumatonta terästä 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 ja 2005€114.84
KUVAMITTARIT 301L-402H Painemittari Ruostumaton teräs 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 ja 3005€114.84
PIC-MITTARIT 301L-402I-painemittari ruostumatonta terästä 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0 ja 4005€114.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 301L-402F Painemittari ruostumatonta terästä 160 psi
€114.84 / yksikkö