Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUVAMITTARIT 202L-404B Painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJG 20TW52

PIC GAUGES 202L-404B Painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9LJG Malli: 202L-404BRistiviite: 20TW52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiKeskellä takaa
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4"
TäynnäGlyseriini
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 15
AnturimateriaaliKupari
Pienin valmistuminen0.1
Pistorasian materiaaliKupari
Kostutetut materiaalitKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian materiaaliKalibrointitodistusKotelon väriYhteyden kokoValitse kokoLens MaterialaluePienin valmistuminenHinta
PIC-MITTARIT 202L-404H-painemittari, nestemäinen 0-300 psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404HKupariseosEi eristettyHopea1 / 4 "NPT4"polykarbonaatti0 - 300 psi5 psi€81.48
PIC-MITTARIT 202L-204F-painemittari, neste täytetty 0 - 160 psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FKupariEiRuostumaton teräs1 / 4 "2"Muovi0 - 160 psi2€27.69
PIC-MITTARIT 202L-254H-painemittari, nestemäinen 0-300 psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HKupariEiRuostumaton teräs1 / 4 "2.5 "Muovi0 ja 3005€31.78
KUVAMITTARIT 202L-404C Painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJH 20TW53 202L-404CKupariEiRuostumaton teräs1 / 4 "4"Muovi0 ja 300.5€86.94
KUVAMITTARIT 202L-404D-painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJL 20TW56 202L-404DKupariEiRuostumaton teräs1 / 4 "4"Muovi0 ja 600.5€91.22
KUVAMITTARIT 202L-404E Painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJM 20TW57 202L-404EKupariEiRuostumaton teräs1 / 4 "4"Muovi0 ja 1002€84.80
KUVAMITTARIT 202L-404F Painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJN 20TW58 202L-404FKupariEiRuostumaton teräs1 / 4 "4"Muovi0 - 160 psi2€91.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 202L-404B Painemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa
€83.00 / yksikkö