Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUVAMITTARIT 201L-402J Painemittarineste 4 tuumaa 500 psi | AG9LHW 20TV76

PIC GAUGES 201L-402J Painemittarin neste 4 tuumaa 500 psi

Varastossa
Tuote: AG9LHW Malli: 201L-402JRistiviite: 20TV76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4"
TäynnäGlyseriini
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 500
AnturimateriaaliKupari
Pienin valmistuminen10
Pistorasian materiaaliKupari
Kostutetut materiaalitKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7303
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 100
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialtarkkuusKalibrointitodistusaluePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKotelon väriYhteyden sijaintiHinta
PIC-MITTARIT 201L-158H Painemittari, nestemäinen 0-300 psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolykarbonaatti+/- 3-2-3%Ei eristetty0 - 300 psi5 psiKupariseosHopeaLaske€26.09
PIC-MITTARIT 201L-402R Painemittari, nestemäinen | AA8RYA 19RZ19 201L-402Rpolykarbonaatti+/- 2-1-2%Saatavana erikseen5000 psi100 psiKupariseosHopeaLaske€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402B Painemittarineste 4 tuumaa 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BMuovi-Ei0 ja 150.1KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402C Painemittarineste, 4 tuumaa, 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CMuovi-Ei0 ja 300.5KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402D-painemittari, neste 4 tuumaa 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DMuovi-Ei0 ja 601KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402E Painemittarineste 4 tuumaa 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EMuovi-Ei0 ja 1002KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402F Painemittarineste 4 tuumaa 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FMuovi-Ei0 - 160 psi2KupariRuostumaton teräspohja€69.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 201L-402J Painemittarin neste 4 tuumaa 500 psi
€69.50 / yksikkö