Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT 201L-402R Painemittari, nestemäinen | AA8RYA 19RZ19

PIC GAUGES 201L-402R Painemittari nesteellä täytetty

Varastossa
Tuote: AA8RYA Malli: 201L-402RRistiviite: 19RZ19
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
€69.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+/- 2-1-2%
KalibrointitodistusSaatavana erikseen
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4"
Täynnäglyseriiniä
Mittarin tyyppiNestemäinen
asteikko1000 psi
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
alue5000 psi
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen100 psi
Pistorasian materiaaliKupariseos
PutkimateriaaliKupariseos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9026200000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava mittarisovitin (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLens MaterialtarkkuusKalibrointitodistusaluePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKotelon väriYhteyden sijaintiHinta
PIC-MITTARIT 201L-158H Painemittari, nestemäinen 0-300 psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolykarbonaatti+/- 3-2-3%Ei eristetty0 - 300 psi5 psiKupariseosHopeaLaske€26.09
KUVAMITTARIT 201L-402B Painemittarineste 4 tuumaa 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BMuovi-Ei0 ja 150.1KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402C Painemittarineste, 4 tuumaa, 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CMuovi-Ei0 ja 300.5KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402D-painemittari, neste 4 tuumaa 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DMuovi-Ei0 ja 601KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402E Painemittarineste 4 tuumaa 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EMuovi-Ei0 ja 1002KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402F Painemittarineste 4 tuumaa 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FMuovi-Ei0 - 160 psi2KupariRuostumaton teräspohja€69.50
KUVAMITTARIT 201L-402G Painemittarineste, 4 tuumaa, 200 psi | AG9LHT 20TV73 201L-402GMuovi-Ei0 ja 2005KupariRuostumaton teräspohja€69.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 201L-402R Painemittari nesteellä täytetty
€69.50 / yksikkö