Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT 201L-25XP-SAE-painemittari, nestemäinen | AG9EGL 19RZ24

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE Painemittari nesteellä täytetty

Varastossa
Tuote: AG9EGL Malli: 201L-25XP-SAERistiviite: 19RZ24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden kokoNumero 4 SAE
Valitse koko2.5 "
TäynnäGlyseriini
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 - 3000 psi
AnturimateriaaliKupari
Pienin valmistuminen50
Pistorasian materiaaliKupari
Kostutetut materiaalitKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueHinta
PIC GAUGES 101D-158E Painemittari, 0–100 Psi, 1/8 MNPT, +/-3-2-3 % mittarin tarkkuus | CH6HNC 54XP02 101D-158E-€8.26
PIC GAUGES 102D-154G-GL Painemittari, 0–200 Psi, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % mittarin tarkkuus | CH6HPA 54XN57 102D-154G-GL-€9.78
PIC GAUGES 103D-254P Painemittari, 0–3000 Psi, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % mittarin tarkkuus | CH6HPB 54XN94 103D-254P-€13.98
PIC GAUGES PRO-301D-158M-01 Painemittari, 0–1000 Psi, 1/8 MNPT, +/-2-1-2 % mittarin tarkkuus | CH6RFF 54XP86 PRO-301D-158M-01-€32.55
PIC GAUGES SEP-101D-204S Painemittari, 0–6000 Psi, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % mittarin tarkkuus | CH6RLX 54XP52 SEP-101D-204S-50 - 160 astetta F€11.35
PIC GAUGES SEP-102D-158I Painemittari, 0–400 Psi, 1/8 MNPT, +/-3-2-3 % mittarin tarkkuus | CH6RLY 54XP60 SEP-102D-158I-50 - 160 astetta F€8.06
PIC GAUGES SEP-102D-158M Painemittari, 0–1000 Psi, 1/8 MNPT, +/-3-2-3 % mittarin tarkkuus | CH6RLZ 54XP62 SEP-102D-158M-50 - 160 astetta F€9.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE Painemittari nesteellä täytetty
€39.13 / yksikkö