Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX Q247 takanavan suojakotelo kiinnikkeellä | AD2UXV 3ULL2

PHOENIX Q247 Takanapan suojussarja, jossa on pidike

Varastossa
Tuote: AD2UXV Malli: Q247Ristiviite: 3ULL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaosan navansuojussarja kiinnikkeellä
Tyyppi10 lukkoa 285 mm: n tai 11.25 "BC: ssä, halkaisija 8" Akseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8708706045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX Q247 Takanapan suojussarja, jossa on pidike
€114.52 / yksikkö