Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHOENIX PU168FHC Vaihdettava etunavan kansi Slu168 | AD2UXU 3ULL1

PHOENIX PU168FHC Vaihto etunapan kansi Slu168

Varastossa
Tuote: AD2UXU Malli: PU168FHCRistiviite: 3ULL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava etunavan suojus
TyyppiPois SLU168-sarjasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8708706045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PHOENIX PN252FHC Vaihdettava etunavan kansi | AD2UXT 3ULK9 PN252FHCN252-, N552-, NH252- ja NH552-sarjasta€142.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX PU168FHC Vaihto etunapan kansi Slu168
€52.30 / yksikkö