PHILLOCRAFT WS6096L Tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 60 | AE7TXV 6AJP4

PHILLOCRAFT WS6096L tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 60

Varastossa
Tuote: AE7TXV Malli: WS6096LRistiviite: 6AJP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,119.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys60 "
Edge TypeSuoraan
Korkeus33 3/8 - 36 3/4 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kuormitusluokitus100 paunaa neliömetriä kohden
Materiaali12 ga. Teräs
Yläpaksuus1"
Leveys96 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysEdge TypeMateriaaliLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
PHILLOCRAFT 4LMF3 -taulukon käynnistyslauta, kovalevy 96 x 42 | AD8PRA 4LMF3kitti42 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,416.29
PHILLOCRAFT 4LMF4 -tuotepöydän aloituslauta kovalevy 96 x 48 | AD8PRB 4LMF4kitti48 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,595.48
PHILLOCRAFT 4LMF5 Tuotantopöydän käynnistyslevy 96 x 54 | AD8PRC 4LMF5kitti54 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,709.28
PHILLOCRAFT WS2496 Tuotantopöydän aloitus kovalevy 96 x 24 | AE7TXL 6AJN6 ws2496kitti24 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,295.33
PHILLOCRAFT WS3096 Tuotantopöydän aloitus kovalevy 96 x 30 | AE7TXM 6AJN7 ws3096kitti30 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,396.93
PHILLOCRAFT WS2496L Tuotantopöydän käynnistyslaminaatti 96 x 24 | AE7TXN 6AJN8 WS2496LHarmaa24 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,517.43
PHILLOCRAFT WS3096L tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 30 | AE7TXP 6AJN9 WS3096LHarmaa30 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,577.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILLOCRAFT WS6096L tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 60
€2,119.91 / yksikkö