PHILLOCRAFT 4LMF5 Tuotantopöydän käynnistyslevy 96 x 54 | AD8PRC

PHILLOCRAFT 4LMF5-tuotantopöytä Starter Hardboard 96 x 54

Varastossa
Tuote: AD8PRC Malli: 4LMF5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Värikitti
Syvyys54 "
Edge TypeSuoraan
Korkeus33 3/8 - 36 3/4 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kuormitusluokitus100 paunaa neliömetriä kohden
Materiaali12 ga. Teräs
Yläpaksuus1"
Leveys96 "
Työpinnan materiaalikovalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysEdge TypeMateriaaliLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
PHILLOCRAFT 4LMF3 -taulukon käynnistyslauta, kovalevy 96 x 42 | AD8PRA 4LMF3kitti42 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,416.29
PHILLOCRAFT 4LMF4 -tuotepöydän aloituslauta kovalevy 96 x 48 | AD8PRB 4LMF4kitti48 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,595.48
PHILLOCRAFT WS2496 Tuotantopöydän aloitus kovalevy 96 x 24 | AE7TXL 6AJN6 ws2496kitti24 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,295.33
PHILLOCRAFT WS3096 Tuotantopöydän aloitus kovalevy 96 x 30 | AE7TXM 6AJN7 ws3096kitti30 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,396.93
PHILLOCRAFT WS2496L Tuotantopöydän käynnistyslaminaatti 96 x 24 | AE7TXN 6AJN8 WS2496LHarmaa24 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,517.43
PHILLOCRAFT WS3096L tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 30 | AE7TXP 6AJN9 WS3096LHarmaa30 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,577.00
PHILLOCRAFT WS3696L Tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 36 | AE7TXQ 6AJP0 WS3696LHarmaa36 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,695.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILLOCRAFT 4LMF5-tuotantopöytä Starter Hardboard 96 x 54
€1,709.28 / yksikkö