Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS PL-C 18W/827/2P/ALTO 10PK CFL 2 Pin, PL, PL-C, 4-nastainen | CT7RUL 796NR2

PHILIPS PL-C 18W/827/2P/ALTO 10PK CFL 2 Pin, PL, PL-C, 4-pin

Varastossa
Tuote: CT7RUL Malli: PL-C 18W/827/2P/ALTO 10PKRistiviite: 796NR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS PL-C 18W/827/2P/ALTO 10PK CFL 2 Pin, PL, PL-C, 4-pin
€16.35 / yksikkö