Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 002-0009 Swan Neck 15ak 50 Feet Bzl | AD6FMU 45F787

AMERICAN TORCH TIP 002-0009 Joutsenkaula 15ak 50 jalkaa Bzl

Varastossa
Tuote: AD6FMU Malli: 002-0009Ristiviite: 45F787

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoutsenkaula
Tyyppi15AK 50 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 002-0009 Joutsenkaula 15ak 50 jalkaa Bzl
€41.29 / yksikkö