PHILIPS EVOKIT CLKE 2X4 42L 30W 840 UNV 0-10 P1 LED jälkiasennussarja, 4 200 lm, LED, Dimmable, 120/277V AC, EvoKit Click, Korvaa 4 lamppua T8 | CT7RJL 54ZE77

PHILIPS EVOKIT CLKE 2X4 42L 30W 840 UNV 0-10 P1 LED jälkiasennussarja, 4, 200 lm, LED, Dimmable, 120/277V AC, EvoKit Click, Korvaa 4 lamppua T8

Varastossa
Tuote: CT7RJL Malli: EVOKIT CLKE 2X4 42L 30W 840 UNV 0-10 P1Ristiviite: 54ZE77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-jälkiasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS EVOKIT CLKE 2X4 42L 30W 840 UNV 0-10 P1 LED jälkiasennussarja, 4, 200 lm, LED, Dimmable, 120/277V AC, EvoKit Click, Korvaa 4 lamppua T8
€202.93 / yksikkö