Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJR7 Double Sanitary Tee Pvc 1-1/2 tuuman napa | AB4AEG

APPROVED VENDOR 1WJR7 Double Sanitary Tee Pvc 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4AEG Malli: 1WJR7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen terveys-t-paita
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHU8 Double Sanitary Tee 1-1/2 tuuman napa | AB3ZYX 1WHU8ABSNapa x napa x napa x napa€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR7 Double Sanitary Tee Pvc 1-1/2 tuuman napa
€11.63 / yksikkö