Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS CHLORIDE P2SWH LED-valonheitin valkoinen kotelon valkoinen valo | AH9VFN 44ZU87

PHILIPS CHLORIDE P2SWH LED Steplight Valkoinen Kotelo Valkoinen valo

Varastossa
Tuote: AH9VFN Malli: P2SWHRistiviite: 44ZU87

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valonheitin
Värilämpötila.3500K
CRI80
Korkeus1.5 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloEnsiluokkainen painevalettu alumiini
Pituus4.5 "
Linssipolykarbonaatti
Valon väriValkoinen
Lumens156
Nimetty elämä87,600 hr.
Temp. alue-31 - 104 astetta F
Jännite120
Takuu5 v.
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriValon väriHinta
PHILIPS CHLORIDE P2SBKAMB LED-valonheitin Musta kotelon keltainen valo | AH9VFK 44ZU84 P2SBKAMBMustaKeltainen€276.78
PHILIPS CHLORIDE P2SBK LED-valonheitin Musta kotelon valkoinen valo | AH9VFL 44ZU85 P2SBKMustaValkoinen€333.70
PHILIPS CHLORIDE P2SWHAMB LED-valonheitin Valkoinen kotelon keltainen valo | AH9VFM 44ZU86 P2SWHAMBValkoinenKeltainen€281.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS CHLORIDE P2SWH LED Steplight Valkoinen Kotelo Valkoinen valo
€280.55 / yksikkö