PHILIPS BURTON APXDC10 kirurginen valokatto 220w 61-39 / 64 tuumaa L | AG4VVY 35FV28

PHILIPS BURTON APXDC10 Kirurginen kattovalo, 220w 61-39/64 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG4VVY Malli: APXDC10Ristiviite: 35FV28

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,424.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus61 39 / 64 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.4200K
Johdon pituus9.83ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho108,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiKaksinkertainen katto
Kaiken kattavuus61-39 / 64 "
Vaihtaarokkari
TyyppiKatto
Jännite120
Watts220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Keskittyy keskitetyllä autoklaavilla varustetulla kahvalla poikkeuksellisen tasaiselle tarkennukselle, toimitetaan ohjauskotelolla, joka sisältää virtakytkimen ja jatkuvan voimakkuuden säädön, kestävän, esteettisen varsijärjestelmän, joka on tunnustettu ajovapaalle ja häiriöttömälle toiminnalle 5 vuotta. L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusWattsHinta
PHILIPS BURTON A100SC kirurginen valokatto 35w 31in pituus 10 jalkaa | AG4VVN 35FV17 A100SC31 "3500K10ft.58,000 lux @ 40 "Yksi katto31 "35€6,252.70
PHILIPS BURTON A200DC kirurginen valokatto 35w 63in pituus 10 jalkaa | AG4VVT 35FV22 A200DC63 "3700K10ft.80,000 lux @ 40 "Kaksinkertainen katto63 "35€16,827.42
PHILIPS BURTON APXSC10 Kirurginen valokatto 9.83 jalkaa | AG4VVW 35FV26 APXSC1061 39 / 64 "4200K9.83ft.108,000 lux @ 40 "Yksi katto61-39 / 64 "220€17,631.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON APXDC10 Kirurginen kattovalo, 220w 61-39/64 tuumaa L
€34,424.24 / yksikkö