Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12348.200.0001 kuusiokolomutteri Nylon-sisäkkeellä M20 x 2.5, 10PK | AB8PDW 26LJ68

APPROVED VENDOR M12348.200.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M20 x 2.5, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PDW Malli: M12348.200.0001Ristiviite: 26LJ68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus20mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.200.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M20 x 2.5, 10PK
€11.68 /pakkaus