Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE MD2409-100 Kondensaattori, Öljyllä täytetty, 480 VAC, 24 Microfarad, 1000W | AC9LVC 3HHH1

PHILIPS ADVANCE MD2409-100 kondensaattori, öljyllä täytetty, 480 VAC, 24 Microfarad, 1000W

Varastossa
Tuote: AC9LVC Malli: MD2409-100Ristiviite: 3HHH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattoriin
Halkaisija1.875 "
Korkeus3.875 "
MFD-luokitus24
ShapeSoikea
Temp. alue90 astetta C
Jännite480V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8532290040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusShapeTemp. alueJänniteHinta
PHILIPS ADVANCE MD2409-000 kondensaattori, öljytäytteinen, 480 VAC, 24 mikrofaradia | AE7NEK 5ZND7 MD2409-0001.75 "3.875 "Soikea90 astetta C480V€91.17
PHILIPS ADVANCE 7C100M30RA kondensaattori, 400 VAC, 10 mikrofaradia | AE7NEL 5ZND8 7C100M30RA1.625 "2.75 "Pyöreä105 astetta C300V€74.09
PHILIPS ADVANCE MD3202-100 Kondensaattori, Öljyllä täytetty, 525 VAC, 32 Microfarad, 1500W | AE7NEZ 5ZNF0 MD3202-1001.75 "4.75 "Soikea90 astetta C525V€92.06
PHILIPS ADVANCE MD2100-030 Kondensaattori, Öljytäyte, 21 Microfarad, 525V | AE7NFL 5ZNG1 MD2100-0301.75 "3.875 "Soikea90 astetta C525V€93.07
PHILIPS ADVANCE 7C120M30RA Kondensaattori, 300 VAC, 12 mikrofaradia | CF6PAB 7C120M30RA------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C140M30RA Kondensaattori, 300 VAC, 14 Microfarad, 150W | CF6PAE 7C140M30RA------
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C640S28RA Kondensaattori | CF6PAX 7C640S28RA------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE MD2409-100 kondensaattori, öljyllä täytetty, 480 VAC, 24 Microfarad, 1000W
€137.66 / yksikkö