Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.075.0425 Olkaruuvi seosteräs 5 / 8-11 x 4-1 / 4 tuumaa | AE4VEH 5MXV9

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 Olkapääruuvi seosteräs 5/8-11 x 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VEH Malli: U07111.075.0425Cross Ref: 5MXV9 / 163W28
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
€15.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 2 "
Pään tyyliStandardi
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-43
Kierrepään halkaisija.1"
Kierrepään korkeus1 / 2 "
Leikkauslujuus84,000 psi
Olkapään halkaisija.3 / 4 "
Olkapään pituus4.25 "
Olkapään pituuden toleranssi-0.30 / + 0.00 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3294
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 Olkapääruuvi seosteräs 5/8-11 x 4-1/4 tuumaa
€15.96 / yksikkö