Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led-ohjain 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led-ohjain 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V

Varastossa
Tuote: AD7YYT Malli: LED120A0350C33FRistiviite: 4HGL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 astetta F
Korkeus1.187 "
Tulovirta0.14 AAC
syöttöteho15
Tulojännite120 VAC
Pituus9.5 "
Lähtövirta0.35 ADC
Lähtöjännite2.8-32.6 VDC
Power Factor0.90
Moottorin teho1.0-12 W
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kuiva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussyöttötehoTulojänniteLähtövirtaLähtöjänniteLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led-ohjain 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€160.47
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led-ohjain 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€235.29
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led-ohjain 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€166.11
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led-ohjain 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "€249.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led-ohjain 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V
€107.55 / yksikkö