Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led-ohjain 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1

PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led-ohjain 120 V 1.0-80 W 24 V

Varastossa
Tuote: AD7YYQ Malli: LED120A0024V33FRistiviite: 4HGL1
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
€166.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 astetta F
Korkeus1.187 "
Tulovirta0.83 AAC
syöttöteho95
Tulojännite120 VAC
Pituus9.5 "
Lähtövirta0.80-3.30 ADC
Lähtöjännite24 VDC
Power Factor0.90
Moottorin teho20-80 W
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kuiva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussyöttötehoTulojänniteLähtövirtaLähtöjänniteLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led-ohjain 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€160.47
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led-ohjain 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€235.29
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led-ohjain 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "€107.55
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led-ohjain 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "€249.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led-ohjain 120 V 1.0-80 W 24 V
€166.11 / yksikkö