Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC Elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v | AB4GMZ 1XWJ6

PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v

Varastossa
Tuote: AB4GMZ Malli: ICN-3TTP40-SCRistiviite: 1XWJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.88 ja 0.37
Liitäntälaite0.88
Liitäntälaite perheCentium (TM)
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina103
lampun tyyppiCFL-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä3
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 11 / 16 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F40BX-lamppujen määrä (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyöttö watteinaLamppujen määräHinta
PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC Elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v | AB4GMY 1XWJ5 ICN-2TTP40-SC0.62 ja 0.26722€67.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v
€55.93 / yksikkö