Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AA9VAN 1FYF7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v

Varastossa
Tuote: AA9VAN Malli: ICN-2S28-TRistiviite: 1FYF7
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
€101.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.55 ja 0.23
Liitäntälaite1
Liitäntälaite perheCentium (TM)
Korkeus1"
Syöttö watteina63 ja 64
lampun tyyppiT5-lamput
Pituus14 5 / 62 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.97
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F14T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F21T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F28T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F35T5-lamppujen määrä (1 tai 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorHinta
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-T1.187 "0.47 ja 0.191"52 ja 5214 11 / 16 "0-astetta F2Suurempi kuin 0.97€62.48
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 ja 0.311"85 ja 8716 11 / 16 "0-astetta F2Suurempi kuin 0.97€67.11
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 ja 0.431 3 / 50 "117 ja 12014 17 / 100 "-20-astetta F2Suurempi kuin 0.97€68.75
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 ja 0.231"17 ja 619.5 "0-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.98€63.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v
€101.97 / yksikkö