Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE 7C350P30RA Kuivakalvoinen piilokondensaattori 35 Uf 300v pyöreä | AE7NFT 5ZNG7

PHILIPS ADVANCE 7C350P30RA Kuivakalvon piilokondensaattori 35 Uf 300v pyöreä

Varastossa
Tuote: AE7NFT Malli: 7C350P30RARistiviite: 5ZNG7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivakalvoinen HID-kondensaattori
Halkaisija1.625 "
Korkeus4.75 "
MFD-luokitus35
ShapePyöreä
Temp. alue105 astetta C
Jännite300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8532250020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusJänniteHinta
PHILIPS ADVANCE 7C175M30RA Kuivakalvoinen piilokondensaattori 17.5uf 300v pyöreä | AE7UUSI 5ZNE7 7C175M30RA1.625 "3.75 "300V€60.47
PHILIPS ADVANCE 7C140L12RA Kuivakalvoinen piilokondensaattori 14 Uf 120v pyöreä | AE7NFU 5ZNG8 7C140L12RA1.25 "2.25 "120V€60.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 7C350P30RA Kuivakalvon piilokondensaattori 35 Uf 300v pyöreä
€3.41 / yksikkö