Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE 71A8142-001D HID Liitäntälaite, magneettinen, korkeapaineinen natrium, 480 VAC, pulssi, 150 W lamppu | AF2LPQ 6V760

PHILIPS ADVANCE 71A8142-001D HID-liitäntälaite, magneettinen, korkeapaine-natrium, 480 VAC, pulssi, 150 W: n lamppu

Varastossa
Tuote: AF2LPQ Malli: 71A8142-001DRistiviite: 6V760 / 4CRJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiS55
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus2.875 "
Hz60
Tulojännite480
Syöttö watteina188
EristysluokkaH
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti150
Pituus3 15 / 16 "
Min. Aloituslämpötila.-40-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 480 V0.4
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusANSI-koodiLiitäntälaiteMin. Aloituslämpötila.LämpösuojausLeveysKorkeusTulojänniteHinta
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120–277 VAC, 100 W lamppu | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Ydin ja kela-40-astetta F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€164.27
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 150 W lamppu | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Ydin ja kela-40-astetta F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€191.30
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 250 W lamppu | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€251.45
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120 - 277 VAC, 400 W lamppu | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€295.60
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W lamppu | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Ydin ja kela-40-astetta F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€164.18
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W lamppu | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Ydin ja kela-40-astetta F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€259.21
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID liitäntälaite, korkeapainenatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W lamppu | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Ydin ja kela-40-astetta F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€311.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8142-001D HID-liitäntälaite, magneettinen, korkeapaine-natrium, 480 VAC, pulssi, 150 W: n lamppu
€243.01 / yksikkö