PHIFER 3004133 Lemmikkieläinten / hyönteisten näyttö VC-polyesteri, 36 tuumaa x 50 jalkaa AF9KMC 30AC03

PHIFER 3004133 Lemmikki-/hyönteissuoja VC polyesteri 36 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9KMC Malli: 3004133Ristiviite: 30AC03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLemmikkien ja hyönteisten ovi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus50ft.
VerkkokokoX 17 10
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Leveys36 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi5903101600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
PHIFER 3004134 Lemmikki- / hyönteissuoja VC Polyesteri 48 tuumaa x 50 jalkaa AF9KMD 30AC04 300413450ft.48 "€199.85
PHIFER 3004135 Lemmikki- / hyönteisnäyttö VC Polyesteri 60 tuumaa x 50 jalkaa AF9KME 30AC05 300413550ft.60 "€256.59
PHIFER 3004129 Lemmikkieläinten / hyönteisten näyttö VC Polyestr 60 tuumaa x 100 jalkaa AF9KMF 30AC06 3004129100ft.60 "€492.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3004133 Lemmikki-/hyönteissuoja VC polyesteri 36 tuumaa x 50 jalkaa
€155.11 / yksikkö