PHIFER 3004129 Lemmikkieläinten / hyönteisten näyttö VC Polyestr 60 tuumaa x 100 jalkaa AF9KMF 30AC06

PHIFER 3004129 Lemmikki-/hyönteissuoja VC Polyestr 60 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9KMF Malli: 3004129Ristiviite: 30AC06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€492.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLemmikkien ja hyönteisten ovi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
VerkkokokoX 17 10
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Leveys60 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5903101600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
PHIFER 3004133 Lemmikkieläinten / hyönteisten näyttö VC-polyesteri, 36 tuumaa x 50 jalkaa AF9KMC 30AC03 300413350ft.36 "€155.11
PHIFER 3004134 Lemmikki- / hyönteissuoja VC Polyesteri 48 tuumaa x 50 jalkaa AF9KMD 30AC04 300413450ft.48 "€199.85
PHIFER 3004135 Lemmikki- / hyönteisnäyttö VC Polyesteri 60 tuumaa x 50 jalkaa AF9KME 30AC05 300413550ft.60 "€256.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3004129 Lemmikki-/hyönteissuoja VC Polyestr 60 tuumaa x 100 jalkaa
€492.88 / yksikkö